SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
SARAYA(サラヤ)の 器具洗浄/超音波洗浄器
SARAYA(サラヤ)の 超音波洗浄器用洗浄剤
パワークイック ジェット超音波両用洗浄剤S4L
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76454377
品番
50367
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
特殊界面活性剤を配合。
泡立ちを制御しつつ、安定した高い洗浄力を発揮します。
タンパク質汚れ混在下における過剰な泡立ちを制御します。
洗浄力に優れています。
防食性に優れています。
形状
液状(吐出・噴射)
外観
淡黄色・透明液体
希釈液
希釈
使用方法
ジェット洗浄機、超音波洗浄機/推奨使用濃度:0.5%(10Lの水に対して50mL)、汚れの程度により0.2〜0.5%の間で調製する
容器仕様
ソフトボトル(減容容器)
材質
容器:PE/キャップ:PE/ノズル:PE
アズワン品番
63-4060-85
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000