ムロオカ産業
ムロオカ産業の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ムロオカ産業の ピペット/ピペッター/スポイト
ムロオカ産業の ピペット類関連品
スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76454456
品番
P-6
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
回転式で、M'sピペット及びディスペンサーを6本掛ける事が出来ます。
全長(cm)
33
直径(Φmm)
羽根/100、土台/70
質量(g)
762
材質
羽根・シャフト・シャフトカバー/PC、その他金属/一般鋼材
アズワン品番
63-4218-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000