曜日別特売
MSD-1NTa ウルトラスターラー MSシリーズ アズワン 76454727

ウルトラスターラー MSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード76454727品番MSD-1NTa
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000

強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!

タイプデジタル・タイマー付き寸法(mm)180×180×99撹拌容量(L)20モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個材質天板・本体外装/SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)アズワン品番1-5917-42
注意
※事故防止のため、有人監視可能な時間内でタイマー設定をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする