ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76454736 品番 LB-5T
参考基準価格(税別)¥672,000 販売価格(税込) ¥738,100
販売価格(税別)
671,000

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。

最大流量(L/min)8 流量(L/min)8 最大揚程(m)1.5 材質(本体)PTFE 材質(ホース)PTFE ホース長さ(m)1 駆動源充電式(リチウムイオン電池) 最高使用温度(℃)40 口径(Φmm)吸込外径/30、吐出/17 首下長(mm)463 全長(mm)759 質量(kg)2.5 定格時間(分)50/115/160(強/中/弱) タイプミニ アズワン品番1-664-76
注意
※流量数値は清水・常温時の値です。※定格(稼働時間)は、性能3段階切替「強・中・弱」設定時の目安です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする