アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 液送/ポンプ類
アズワンの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76454745
品番
LB-316L
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥261,800
販売価格(税別)
¥
238,000
バスケットに入れる
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
最大流量(L/min)
20
流量(L/min)
22
最大揚程(m)
3
材質(本体)
SUS316
材質(ホース)
PVC
ホース長さ(m)
1
駆動源
充電式(リチウムイオン電池)
最高使用温度(℃)
40
口径(Φmm)
吸込外径/27.2、吐出/20
首下長(mm)
1000
全長(mm)
1279
質量(kg)
3
定格時間(分)
45/100/165(強/中/弱)
タイプ
ロング
アズワン品番
1-664-77
注意
※流量数値は清水・常温時の値です。※定格(稼働時間)は、性能3段階切替「強・中・弱」設定時の目安です。