アズワン
小型器具乾燥器
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76455357
品番
SK-06
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥67,870
販売価格(税別)
¥
61,700
バスケットに入れる
棚板が最大12枚設置できます。棚板は簡単にスライドできますので器具の設置、取り出しが容易に行えます。棚板間隔が細かく調整できます。
外寸法(mm)
315×450×460
内寸法(mm)
295×300×395
材質
本体/SUS304、ラッチ・ヒンジ/SUS201、開閉ハンドル/アルミニウム、前面窓/ガラス、コントロールパネル:PVC
設定温度(℃)
40/50/60(3段階)
質量(kg)
13
容量(L)
45
棚板数(枚)
12枚付き(外寸290×290mm、穴サイズ6×6mm)
棚板間隔(mm)
30
電源(V)
AC100(50/60Hz)500W
タイマー機能
30分、1時間、2時間(3段階、連続機能なし)
アズワン品番
4-2889-01