アズワン
アズワンの 耐熱・防火手袋
シリコングローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76455673
品番
SG5
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,376
販売価格(税別)
¥
3,069
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)
275
材質
シリコンゴム
使用温度範囲
-30〜230
色
オレンジ
機能
耐熱性・耐薬品性・耐久性
耐熱温度(℃)
230
入数(枚)
1
アズワン品番
4-2551-01