クラレトレーディング
クラレトレーディングの インナー手袋
クラレ メッシュインナー手袋 50組入 EXE50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50双)
注文コード
76455768
品番
3521500
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
フリーサイズ通気性がよくカットしてもほつれにくいメッシュ構造ポリエステル長繊維を使用していますので、繰り返し洗って使えます。ゴム手袋の脱着が簡単になります。
外寸(mm)
270
材質
ポリエステル長繊維
色
クリア
機能
通気性
サイズ
フリー
入数(双)
50
アズワン品番
61-6722-10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000