フェイスシールド 本体10セット・シールド100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76455883 品番NSFS10N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

本体フレームは埃が付きにくい帯電防止PP樹脂を使用していますゴムバンドで取り付けるタイプのフェイスシールドです防曇加工を施しており、曇りにくくしています上部が大きく開口し、熱が放散しやすい設計眼鏡の上からでも装着可能です安心の日本製シールドは交換式ですお客様にて組み立て式となります

セット内容本体フレーム(帯電防止PP樹脂)10個、厚み0.2mmシールド(PET)100枚、緩衝スポンジ(ウレタンフォーム)10個、ゴム紐(ナイロン繊維)10本、組立・取り扱い説明書 質量(g)35 縦(mm)180 横(mm)270 奥行(mm)115 アズワン品番64-3698-07
関連資料:(1.89MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする