ファッションセーフティグラス Comtemporary

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード76456416 品番573.03.05.00
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

フレームには独特の光沢と陰影を出す加工が施されています。フレーム一体型のサイドシールドにより側面も保護できます。軽量で快適な着け心地です。

サイズM 質量(g)29 材質レンズ/ポリカーボネート、フレーム、サイドシールド/ポリアミド樹脂 紫外線遮断率(%)99(385nm) 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状二眼型 レンズ色クリア 仕様軽量型 アズワン品番4-2204-02

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする