UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全メガネ
UNIVETの 2眼型 メガネ
ファッションセーフティグラス Comtemporary
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
76456425
品番
571.03.05.00
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フレームには独特の光沢と陰影を出す加工が施されています。フレーム一体型のサイドシールドにより側面も保護できます。軽量で快適な着け心地です。
サイズ
L
質量(g)
29
材質
レンズ/ポリカーボネート、フレーム、サイドシールド/ポリアミド樹脂
紫外線遮断率(%)
99(385nm)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
形状
二眼型
レンズ色
クリア
仕様
軽量型
アズワン品番
4-2204-03
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000