アズワン
アズワンの 補修・シーリングテープ
アズワンの 金属テープ
アルミニウムテープ 50mm×50m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76456599
品番
CT-443
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.07
基材
アルミニウム
粘着剤
アクリル系
粘着力
9.8N/10mm
使用温度範囲(℃)
-10〜150
厚さ(mm)
0.07
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
粘着力(N/10mm)
9.8
アズワン品番
4-1424-01
特性
耐熱
耐用温度(℃)
-10〜150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000