曜日別特売
USW-700 ホワイトボード付き作業台 高さ調節機能付き アズワン 76456617

USW-700 ホワイトボード付き作業台 高さ調節機能付き アズワン 76456617
USW-700 ホワイトボード付き作業台 高さ調節機能付き アズワン 76456617

ホワイトボード付き作業台 高さ調節機能付き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード76456617品番USW-700
参考基準価格(税別)¥93,100販売価格(税込)¥102,300
販売価格(税別)
93,000

作業指示書やスケジュールの掲示に便利なホワイトボード付きのコンパクト作業台です。ホワイトボードはクランプ固定式で、容易に作業天板から取り外せます(クランプ可能幅:~45mm)。高さ調節が可能で、立ち作業でも座り作業でも用途に合わせて使用できます。管理・監督者向け作業台

均等耐荷重(kg)50間口(mm)700奥行(mm)625高さ(mm)1250~1500質量(kg)約24材質(天板)ポリ化粧天板材質(本体)スチール寸法(mm)700×625×1250~1500、ホワイトボード/460×460有効内寸(mm)393×395×45(鍵付引出)耐荷重(kg)50(均等静止荷重)天板寸法(mm)700×600×17アズワン品番4-2022-01マグネット取付可能(ホワイトボード)高さ調整範囲(mm)645~895(無段階/ノブ締め)
注意
※お客様にて簡単な組み立てが必要です(目安:1人で約30分)。※組立時、電動ドライバーと六角ビット(対辺4mm)があると便利です。※マーカー・イレイザーは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする