BS-182D 2Dバーコードリーダー アズワン 76456644

BS-182D 2Dバーコードリーダー アズワン 76456644
BS-182D 2Dバーコードリーダー アズワン 76456644
BS-182D 2Dバーコードリーダー アズワン 76456644

2Dバーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード76456644品番BS-182D
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥20,570
販売価格(税別)
18,700

1次元、2次元バーコード共に読み取り可能です。エイミングライト機能、ブザー機能の2種類を搭載しています(ブザー音は3段階より調整可能)。スキャン読み取り方式はトリガーモード、連続モード、自動モードから選択可能です。スマートフォンやタブレットなどの液晶画面に表示したバーコードの読み取りも可能です。日本語QRコード読み取りに対応しています。1次元・2次元バーコードをスムーズに読み取ります!

商品タイプ有線インターフェースUSB読取方式640×480 CMOSセンサー対応コード2次元バーコード電源USB(DC5V、0.5A)より供給質量(g)115分解能(mm)0.1ケーブル長(m)17.5(USBType-Aポート/付属)外寸(mm)68×97×168保護等級IP52光源赤色LED有効読取幅(mm)110アズワン品番4-2561-01
注意
※読み取り性能はバーコードの状態、使用環境などに影響をうけるため、全ての読み取りを保証するものではありません 。※日本語QRコード読み取りは、文字コードがShift_JIS, Windowsでの動作対応となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする