スチールラック SRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76456687 品番 SR-904515
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

棚板調整可能

材質スチールメッキ塗装 質量(kg)約8 高さ(mm)1500 耐荷重(kg/段)200(垂直静止荷重) キャスターなし 棚段数4 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 色(本体)シルバー アズワン品番64-1123-03 棚板内寸・間口(mm)900 棚板内寸・奥行(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする