AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 物品棚/収納用品
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック本体
スチールラック SRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76456696
品番
SR-124515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
棚板調整可能
材質
スチールメッキ塗装
質量(kg)
約8
高さ(mm)
1500
耐荷重(kg/段)
200(垂直静止荷重)
キャスター
なし
棚段数
4
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
ポール径(Φmm)
25
色(本体)
シルバー
アズワン品番
64-1123-05
棚板内寸・間口(mm)
1200
棚板内寸・奥行(mm)
450