リンテック21
リンテック21の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
リンテック21の 結束ベルト
リンテック21の バンド
パレット荷締めベルトP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76456714
品番
LH-406P
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パレットからの積荷落下防止フォーク差込口から通し、積荷を巻いて結束連結ベルトによる巻き付け固定、設置、取り外しが簡単長さ6000mmベルトの2本入り
セット内容
本体×2、取説
材質
ポリプロピレン、鋳物
寸法(mm)
32×6000×22(慨寸)
備考
左右2箇所に設置する事を推奨します。
長さ(m)
6
耐荷重(kg)
250以下/本
使用環境温度(℃)
0〜40
アズワン品番
64-7813-67
耐震性
震度6強
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000