LF-101A15KP 棚.NO!落下防止ベルト1 KP LF-101Aシリーズ リンテック21 76456748

棚.NO!落下防止ベルト1 KP LF-101Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード76456748品番LF-101A15KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

収納物が当たると瞬時にベルトをロック。落下を防止しますオープン棚の支柱に貼りつけベルトを掛ける簡単設置着脱フック付きなので収納物の出し入れ容易棚間口寸法に応じた4種をラインナップ

セット内容本体×1、取説、アルコールパッド×1材質強化樹脂、ポリプロピレン、SUS、鋼材、アクリル系接着材使用環境温度(℃)0~40耐力(t)0.1以下/本耐震性震度6強取付高(mm)棚板面から100程度(推奨)寸法(mm)1500アズワン品番64-7813-70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする