らくらく卓上シーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76456949 品番MB-5×300SA
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,390
販売価格(税別)
54,900

電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!

付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚 寸法(mm)92×470×267 質量(kg)約5 電源(V)AC100(50/60Hz)840W 温度(℃)250(接着部) シール時間(sec)0.5〜2.0 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 加熱方式瞬間通電方式 アズワン品番4-2148-01 冷却時間0.6〜6.0秒 適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

らくらく卓上シーラー動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする