アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76457046
品番
IT9000-80-150
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,505
販売価格(税別)
¥
2,277
バスケットに入れる
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)
15×33
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン
厚さ(mm)
0.08
粘着力(N/25mm)
5.0〜8.0
引張強度(N/25mm)
130
耐熱温度(℃)
200
テープ長さ(m)
33
テープ幅(mm)
15
アズワン品番
4-2896-03
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000