アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76457089
品番
IT9000-55-127
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)
12.7×33
材質
基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン
厚さ(mm)
0.055
粘着力(N/25mm)
3.5〜5.5
引張強度(N/25mm)
80
耐熱温度(℃)
200
テープ長さ(m)
33
テープ幅(mm)
12.7
アズワン品番
4-2898-01