棚ガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76457116 品番J2PJ-M12
参考基準価格(税別)¥1,694 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口1200mmまで用です。

ベルト幅(mm)25 間口(mm)1200(棚) 破断強度(kg)100 対応外周(cm)16〜23(支柱) 材質ポリプロピレン、ポリアセタール アズワン品番62-4007-13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする