VIRTUAL
VIRTUALの その他作業工具
VIRTUALの ピンセット
ESDセーフハンディバキューム HVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76457527
品番
HV2-KIT-4-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さな部品を吸着して取り扱いができます。
材質
本体・バキュームカップ/ESDラバー
セット内容
ハンドル×1個、バキュームカップ×4種、ケース×1個
タイプ
HANDI-VAC-2TM
寸法(Φmm)
【バキュームカップ】6.35/9.53/12.7/15.88
アズワン品番
4-2239-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000