日本エイテックス
日本エイテックスの 避難用品
日本エイテックスの 保護具
避難用ベビーポンチョ 01-120シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76457913
品番
01-120
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
緊急災害時に頭から被って避難するポンチョ裾はスナップファスナー留めなので素早く被せられます背中には暗闇でも光に反射するリフレクター付き日本防炎協会認定の防炎加工生地が火の粉から守ります
首廻り(cm)
54
混率(%)
ポリエステル100(表地は防炎加工品)
質量(g)
約155
着丈(cm)
39
身幅(cm)
62
色
ネイビー
アズワン品番
63-7949-23
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000