OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76458078 品番LEX-3130BK
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に

色温度(K)4000 色(本体) 光束(Lm)300 直下照度(Lx)550(40cm) アーム寸法(mm)280×360 寸法(mm)145×302(ヘッド部) クランプ取付幅(mm)5〜50(付属品) 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)13.5 アズワン品番64-0687-98

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする