特定小電力トランシーバー ラペルトーク2 DJ-PX7シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード76458525 品番DJ-PX7B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 アンテナサイズ(mm)22 周波数範囲421〜440MHzの特小トランシーバー用周波数 チャンネル数交互/20ch、中継/27ch 変調方式F3E(FM) 通信方式単信、半複信 動作温度範囲(℃)-10〜50(充電0〜40) 定格電圧(V)DC3.7(電池専用) 消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20 低周波出力50mW(8Ω) 受信感度14dμ以下(12dBSINAD) ブラック アズワン品番64-0954-98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76458525 DJ-PX7B 71631747 DJ-PX7BG 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする