特定小電力トランシーバー ラペルトーク2 DJ-PX7シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76458534 品番 DJ-PX7P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 アンテナサイズ(mm)22 周波数範囲421〜440MHzの特小トランシーバー用周波数 チャンネル数交互/20ch、中継/27ch 変調方式F3E(FM) 通信方式単信、半複信 動作温度範囲(℃)-10〜50(充電0〜40) 定格電圧(V)DC3.7(電池専用) 消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20 低周波出力50mW(8Ω) 受信感度14dμ以下(12dBSINAD) ピンク アズワン品番64-0954-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする