寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2
アンテナサイズ(mm)22
周波数範囲421〜440MHzの特小トランシーバー用周波数
チャンネル数交互/20ch、中継/27ch
変調方式F3E(FM)
通信方式単信、半複信
動作温度範囲(℃)-10〜50(充電0〜40)
定格電圧(V)DC3.7(電池専用)
消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20
低周波出力50mW(8Ω)
受信感度14dμ以下(12dBSINAD)
色シルバー
種類特定小電力トランシーバー
アズワン品番64-0955-01