リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
連結板金具セットP LPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76458769
品番
LP-400P
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
連結板Sと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容
金具Lに連結板Sをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1
材質
処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材
外寸(mm)
金具L/118×54×33、連結板S/65×16×3.2
質量(g)
金具L/約130、連結板S/約22
耐震性
6強
タイプ
連結板金具SセットP
アズワン品番
64-3279-92
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000