耐震ジェルマット BEQJMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番64-3772-29 注文コード76458814 品番BEQJM100101A
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はアズワン品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る!低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア。工事不要、マットだから敷くだけでOK。柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着。水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能。急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り。-20℃〜75℃環境で使用可能。厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット。機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮。地震の揺れからパソコンを守り、転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。
BUFFALO BEQ-JM100-101と同製品

形状四角 アズワン品番64-3772-29

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする