耐震ジェルマット BEQJMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) アズワン品番64-3772-31 注文コード76458839 品番BEQJM25401A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はアズワン品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る!低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア。工事不要、マットだから敷くだけでOK。柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着。水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能。急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り。-20℃〜75℃環境で使用可能。厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット。機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮。地震の揺れからパソコンを守り、転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。
BUFFALO BEQ-JM25-401と同製品

形状丸型 直径(Φmm)25 アズワン品番64-3772-31

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする