耐震ジェルマット BEQJMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード76458866 品番BEQJMS401A
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る! 低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア 工事不要、マットだから敷くだけでOK 柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着 水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能 急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り -20℃〜75℃環境で使用可能 厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット 機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮地震の揺れからパソコンを守る!転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット BUFFALO BEQ-JMS-401と同製品

形状丸型 アズワン品番64-3772-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする