コンパクト防災セット CBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容収納用巾着袋、アルミブランケット、軍手、防災の心得、レインコート、ウェットティッシュ、携帯用トイレ 注文コード76459313 品番6639
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

災害時・緊急時に必要最低限の内容を携帯できるコンパクトな防災セット

寸法(mm)165×220×30(巾着) 質量(g)235 セット内容収納用巾着袋、アルミブランケット、軍手、防災の心得、レインコート、ウェットティッシュ、携帯用トイレ タイプ7点セット CB10 アズワン品番64-5100-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76459313
2024-02-06
用途:
従業員の緊急用(車内に)
製造業

コンパクトながら緊急時に必要なものがそろっています。
追加で使い捨てカイロ、不織布マスク、ホイッスル、きずばん、緊急脱出用ハンマーをつけて従業員全員に配布しました。地震だけでなく、豪雪や台風などの自然災害で渋滞した時に役に立てば。使わないのが一番ですが、、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする