避難はしご

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76461219 品番 APC-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥100,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

踏ざん側面のオレンジ色のラインが光る蛍光避難はしご
踏ざん側面/オレンジ色のラインが光り、安全に昇降が可能。 APC:窓枠用/有効幅:傾斜のある窓枠など。(83〜255mm)フラットな取付箇所。(88〜288mm) BPC:テラス用/有効径:Φ50mm

質量(kg)7 全長(m)5.9 対象2階用 使用場所窓枠用 有効長(m)5.3 最大使用質量(kg)100
注意
※APC-8.5、BPC-8.5は受注生産品。
※20mまで別注対応可能。(認定品は記載サイズのみ。)
※個人宅配送はお受けいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする