アルミ専用脚立 TAK-D

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76461289 品番 TAK-12D
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ワンタッチバー付、安全性・耐久性に優れる現場用脚立
ワンタッチバー/バーを持ち上げると開き止めが解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん/踏ざん幅65mm。踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.16 質量(kg)7.9 最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)65 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)320×156 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)560×810 各種認証仮設工業会 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×170×1250 最大使用高さ(m)0.86
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

必見!ワンタッチバーって何?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする