曜日別特売
- ダストボックススリムプッシュ20L ライトベージュ サンコープラスチック 76461614

 

- ダストボックススリムプッシュ20L ライトベージュ サンコープラスチック 76461614
- ダストボックススリムプッシュ20L ライトベージュ サンコープラスチック 76461614
- ダストボックススリムプッシュ20L ライトベージュ サンコープラスチック 76461614
- ダストボックススリムプッシュ20L ライトベージュ サンコープラスチック 76461614

ダストボックススリムプッシュ20L ライトベージュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76461614品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱
袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き
色違いを並べて配置すれば、分別がしやすいダストボックスに

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約232×368×370材質ポリプロピレン質量(g)約1000ライトベージュ容量(L)20フタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ形状角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76461614
2024-06-06
用途: ゴミの分別用に
LA医療・福祉・介護関連業

大きさも形もジャストサイズでした。ポリ袋を入れる際も簡単にセットできます。ガタつきもなくしっかりした作りでとても良い商品だと思います。試しに購入したのですがリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする