変換ケーブル(USB Type-C→HDMI)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76461815 品番GP-CHD460C30/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。
ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。
4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。

ケーブル長(m)3 コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス) ブラック インターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1 変換タイプオス - オス 規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2 解像度最大3840×2160 60Hz 対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。) 電源USBバスパワー供給 本体質量(g)98 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲0〜40℃、湿度:〜85%(ただし結露なきこと) グリーン購入法適合 オス形状USB Type-C メス形状HDMI
注意
※商品動作にはDisplayPort Alt Modeに対応したUSB Type-Cポート必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする