B8-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウM あかしや 76462147 B8-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウM あかしや 76462147 B8-BS-22 化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウM あかしや 76462147

化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76462147 品番B8-BS-22
販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

アイホールに自然なくぼみを出すためシャドウをのせる筆です。

全長(mm)134 寸法(mm)金具:35 直径(mm)9 ブラシ丸平 毛丈(mm)14 毛幅(mm)10 毛厚(mm)4 材質(毛)イタチ 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする