あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ベーシックタイプ アイブロウ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76462174
品番
B11-BS-22
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
アイブロウパウダーをのせたり、ラインをぼかしたりする筆です。
全長(mm)
126
寸法(mm)
金具:35
直径(mm)
7
ブラシ
斜平
毛丈(mm)
6.5/5
毛幅(mm)
6
毛厚(mm)
1
材質(毛)
馬、イタチ
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
5