あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ベーシックタイプ リップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76462183
品番
B14-BS-22
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
口紅をつけ、輪郭をとったり塗るための筆です。
全長(mm)
128
寸法(mm)
金具:35
直径(mm)
7
ブラシ
平
毛丈(mm)
8
材質(毛)
イタチ
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
3