あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ベーシックタイプ ブラッシュ&コーム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76462199
品番
B15-BS
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
眉の輪郭をぼかすための筆です。コームは眉カットや眉を整えます。
全長(mm)
140
寸法(mm)
金具:25
直径(mm)
7
毛丈(mm)
12
材質(毛)
馬
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
4