あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 携帯オートリップ ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76462208
品番
K17-BK
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
口紅をつけて輪郭をとったり塗るための筆です。毛先を傷めないオートキャップの携帯式リップブラシです。フタが閉まるため、安心してお使いいただけます。
全長(mm)
収納時:106、使用時:134
毛丈(mm)
9
材質(毛)
ポリエステル
材質(金具)
アルミ・樹脂加工
質量(g)
7