あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 カブキブラシ ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76462217
品番
K19-PK
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
ミネラルファンデーションや洗顔ブラシにもご使用いただけます。ムラ無くしっかりフィットします。お手入れは簡単で、石鹸水で洗うだけです。
全長(mm)
62
直径(mm)
30
毛丈(mm)
40
材質(毛)
ポリエステル
質量(g)
29