あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 カブキブラシ ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76462235
品番
K20-BK
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
ミネラルファンデーションや洗顔ブラシにもご使用いただけます。ムラ無くしっかりフィットします。お手入れは簡単で、石鹸水で洗うだけです。
全長(mm)
52
直径(mm)
25
毛丈(mm)
33
材質(毛)
ポリエステル
質量(g)
17