4900-500B バンドロック No.4900 SOL HARD 76462287 4900-500B バンドロック No.4900 SOL HARD 76462287 4900-500B バンドロック No.4900 SOL HARD 76462287 4900-500B バンドロック No.4900 SOL HARD 76462287

バンドロック No.4900

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76462287 品番 4900-500B
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

施錠する大きさを調整できる!
最小約Φ5cm〜最大Φ15cm。
バンド内の金属はSUS304製。
自由な位置で結束ロック!
ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる!
自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。

ロックダイヤル式 材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン ブルー 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14 ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5 有効径(Φmm)約50〜150 質量(g)73 引張強度(kN)0.9 引張強度(kg)90 長さ(mm)532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
自転車のロック
道長 様

圧倒的な軽さ。
逆回転で 000 で止まると、暗くても番号合わせができると思います。
簡単な機能ですが、その機能が付けば、大満足なんですが・・・

対象商品:
76462269
2024-03-11
用途:
ボックスのカギとして

ボックス開閉部分に穴を開け、通してロックをかけています。いたずら防止に。
シンプルなデザインと長さが変えられるホールがあるのと、ダイヤルが回しやすい。
価格も良心的である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする