大型除湿機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76462445 品番IJCG-A75-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥207,900
販売価格(税別)
189,000

1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。水タンク無しの直接排水タイプです。水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(1〜24時間)付きです。

ブラック 質量(g)48000 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相AC200 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×912 消費電力(W)(50/60Hz)950/1200 アズワン品番65-2322-25 除湿能力(L/日)75 面積(m2)91〜183(除湿可能目安)
注意
【電気配線工事必要】
電気配線工事は、関連する法令・規則などに従って必ず「法的有資格者」が行ってください。
資格を持たない方の工事は、法律で禁止されています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする