冷凍冷蔵庫 320L

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76462463 品番 IRSN-32A-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

家族みんなが使いやすい、320Lのフレンチドア冷蔵庫です。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ドア外側のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モード・ecoモードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。室内温度に合わせて庫内温度を自動で最適化する、ecoモード搭載。チルド室を微凍結/チルド切替レバーで、食品の鮮度を長持ちさせる微凍結(約-3〜0℃)と冷蔵室より低い温度で保存できるチルド(約0〜3℃)に切り替えることができます。下2段が冷凍室で大満足の129L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。冷蔵室のドアを60秒以上開けているとアラームが鳴り、その後、30秒ごとにアラームが鳴るドアアラーム機能搭載。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×680×1860 シルバー 質量(g)72000 電源(V)AC100 消費電力(W)150/166/2.9(電動機/電熱装置/LED庫内灯) 年間消費電力量(kWh/年)348 内容積(L)320/191/129(全体/冷蔵室/冷凍庫) コード長さ(m)1.8 冷却方式ファン式 幅(mm)635
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76462454
2024-11-24
用途:
家庭用冷凍冷蔵庫
エコロジカルパートナー有限会社 様

全く使い勝手が良くない。
下の二段は冷凍庫で、野菜等入れるようなスペースが無く、とても使いにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする