サーキュレーター 16畳 上下左右首振り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76462558 品番PCF-BC15T-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】
コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。
3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296 ホワイト 質量(g)2000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)40/38 適合床面積18畳 切タイマー2/4/8時間 コード長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする