ポータブル冷蔵冷凍庫

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76462603 品番 IPD-4A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

-20〜20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。

ブラック 質量(g)14000 容量(L)40 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×480 温度設定範囲(℃)-20〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする