※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPJ-7150W-51 高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 76462768 HPJ-7150W-51 高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 76462768 HPJ-7150W-51 高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 76462768

高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)16.7 注文コード76462768 品番HPJ-7150W-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥844,000
この商品は吐出量・ホース長さなど16種類から選べます 他の種類を見る

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。

吐出量(L/min)16.7 用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 付属品ベガジェットガン(Φ1.2・VJG220-40B)、吸水ホース(機内 3/4"・ストレーナ付)、余水ホース(機内 1/2”)、吐水ホース(3/8”×20m)、キャブタイヤケーブル(7m)、給水タンク(100L) 質量(kg)150 出力(kW)5.5 極数4極 周波数(Hz)50 電圧(V)三相200 タンク容量(L)100 構造三連プランジャポンプ モータータイプ全閉外扇屋内形 車輪Φ150×4/固定車(一輪ストッパー付) 始動方式じか入 耐熱クラスB種 外観移動式密閉型 モータ種類横形 圧力(MPa)14.7
関連資料:(1.18MB)
注意
※HPJ-5W5Xはタンク無し・ノズル無し・吐水ホース無しの仕様となりますのでご注意願います。HPJ-5W5はHPJ-5W5Xに全ての標準付属品が付いている仕様となります。
※ジャンクションバルブなど、特別付属品は別売となります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする